კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის საყელური DIN7603 CU-A-30X36X2

Outer diameter (d2)

35.9 mm

Internal diameter (d1)

30.3 mm

Thickness (h1)

2 mm

Nominal size

30 x 36 mm

Material

Copper

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

A

DIN

7603

Max. temperature resistance

300 °C

Corresponds to original spare part number

Mercedes: 007 603 030101, VW/Audi: N.043 851.1

Suitable for male thread

30 x 1.5 mm

Suitable for male thread (imperial)

R 7/8 inch

046030 36
1.90