კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის საყელური DIN7603-CU-A-25X30

Outer diameter (d2)

29.9 mm

Internal diameter (d1)

25.3 mm

Thickness (h1)

2 mm

Nominal size

25 x 30 mm

Material

Copper

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

A

DIN

7603

Max. temperature resistance

300 °C

046025 30
1.70