კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის საყელური -DIN7603-CU-A-23X28

Outer diameter (d2)

27.9 mm

Internal diameter (d1)

23.3 mm

Thickness (h1)

1.5 mm

Nominal size

23 x 28 mm

Material

Copper

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

A

DIN

7603

Max. temperature resistance

300 °C

Suitable for male thread (imperial)

R 5/8 inch

046023 28
2.00