კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის საყელური DIN7603-CU-A-20X24X1,5

Outer diameter (d2)

23.9 mm

Internal diameter (d1)

20.2 mm

Thickness (h1)

1.5 mm

Nominal size

20 x 24 mm

Material

Copper

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

A

DIN

7603

Max. temperature resistance

300 °C

Corresponds to original spare part number

Mercedes: 007 603 020101, VW/Audi: N.013 815.2

Suitable for male thread

20 x 1.5 mm

046020 24
0.78