კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის საყელური

Outer diameter (d2)

23.9 mm

Internal diameter (d1)

18.2 mm

Thickness (h1)

1.5 mm

Nominal size

18 x 24 mm

Material

Copper

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

A

DIN

7603

Max. temperature resistance

300 °C

Corresponds to original spare part number

Mercedes: 007 603 018104, Opel: 20 91 019

Suitable for male thread

18 x 1.5 mm

046018 24
1.10