კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის საყელური DIN7603-CU-A-17X21X1,5

Outer diameter (d2)

20.9 mm

Internal diameter (d1)

17.2 mm

Thickness (h1)

1.5 mm

Nominal size

17 x 21 mm

Material

Copper

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

A

DIN

7603

Max. temperature resistance

300 °C

Corresponds to original spare part number

Mercedes: 007 603 017102

Suitable for male thread (imperial)

R 3/8 inch

046017 21
0.91