კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის საყელური

Outer diameter (d2)

21.9 mm

Internal diameter (d1)

16.2 mm

Thickness (h1)

1.5 mm

Nominal size

16 x 22 mm

Material

Copper

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

A

DIN

7603

Max. temperature resistance

300 °C

Corresponds to original spare part number

Mercedes: 007 603 016103, VW/Audi: N.013 848.1

Suitable for male thread

16 x 1.5 mm

046016 22
1.00