კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის საყელური

Outer diameter (d2)

19.9 mm

Internal diameter (d1)

15.2 mm

Thickness (h1)

1.5 mm

Nominal size

15 x 20 mm

Material

Copper

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

A

DIN

7603

Max. temperature resistance

300 °C

046015 20
1.20 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები