კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის საყელური DIN7603-CU-A-14X20X3

Outer diameter (d2)

19.9 mm

Internal diameter (d1)

14.2 mm

Thickness (h1)

3 mm

Nominal size

14 x 20 mm

Material

Copper

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

A

DIN

7603

Max. temperature resistance

300 °C

0460142030
3.10