კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის საყელური

Outer diameter (d2)

19.9 mm

Internal diameter (d1)

14.2 mm

Thickness (h1)

1.5 mm

Nominal size

14 x 20 mm

Material

Copper

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

A

DIN

7603

Max. temperature resistance

300 °C

Corresponds to original spare part number

Chrysler: 05073946AA, Daewoo: 09160-14003, Mazda: 9956-41-400, Mercedes: 007 603 014106, Opel: 20 91 046, Suzuki: 09168-14015-666, VW/Audi: N.013 849.2

Suitable for male thread (imperial)

R 1/4 inch

046014 20
0.76