კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის საყელური 12X18X1,5

Outer diameter (d2)

17.9 mm

Internal diameter (d1)

12.2 mm

Thickness (h1)

1.5 mm

Nominal size

12 x 18 mm

Material

Copper

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

A

DIN

7603

Max. temperature resistance

300 °C

Corresponds to original spare part number

Mercedes: 007 603 012106

Suitable for male thread

12 x 1.5 mm

046012 18
0.67