კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის საყელური

Outer diameter (d2)

13.9 mm

Internal diameter (d1)

10.2 mm

Thickness (h1)

1 mm

Nominal size

10 x 14 mm

Material

Copper

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

A

DIN

7603

Max. temperature resistance

300 °C

Corresponds to original spare part number

Mercedes: 007 603 010103, VW/Audi: N.013 806.2

Suitable for male thread

10 x 1 mm

Suitable for male thread (imperial)

R 1/8 inch

046010 14
0.29