კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური

Suitable for screw thread

M6

Internal diameter (d1)

6.1 mm

Outer diameter (d2)

11.8 mm

Height (h1)

2.2 mm

Thickness (s1)

1.3 mm

Material

Spring steel

Surface

Zinc plated

RoHS-compliant

Yes

Form

A

Standards

DIN 128

044186
0.09