კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელო

Suitable for screw thread

M5

Internal diameter (d1)

5.1 mm

Outer diameter (d2)

9.2 mm

Height (h1)

2.4 mm

Thickness (s1)

1.2 mm

Material

Spring steel

Surface

Zinc plated

RoHS-compliant

Yes

Form

B

Standards

DIN 127

04415
0.04