კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ჭანჭიკი DIN472-J-43X1,75

Suitable for holes

43 mm

Suitable for groove diameter

45.5 mm

Outer diameter (d1)

46.5 mm

Eye width (a1)

5.9 mm

Width (b1)

4.2 mm

Thickness (s1)

1.75 mm

Standards

DIN 472

Material

Spring steel

Surface

Phosphated

Design

Standard design

Form

J

RoHS-compliant

Yes

043943
1.30