კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური D13,0

Suitable for screw thread

M12

Internal diameter (d1)

13 mm

Outer diameter (d2)

37 mm

Thickness (h1)

3 mm

Standards

DIN 9021

Material

Steel

Surface

Plain

Vickers hardness, HV

140 HV

Design

With large outside diameter

RoHS-compliant

Yes

041712
0.57