კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური D6,4

Suitable for screw thread

M6

Internal diameter (d1)

6.4 mm

Outer diameter (d2)

18 mm

Thickness (h1)

1.6 mm

Standards

DIN 9021

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Vickers hardness, HV

140 HV

Design

With large outside diameter

RoHS-compliant

Yes

04166
0.08