კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური -D5,3

Suitable for screw thread

M5

Internal diameter (d1)

5.3 mm

Outer diameter (d2)

15 mm

Thickness (h1)

1.2 mm

Standards

DIN 9021

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Vickers hardness, HV

140 HV

Design

With large outside diameter

RoHS-compliant

Yes

04165
0.06 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები