კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური D4,3

Suitable for screw thread

M4

Internal diameter (d1)

4.3 mm

Outer diameter (d2)

12 mm

Thickness (h1)

1 mm

Standards

DIN 9021

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Vickers hardness, HV

140 HV

Design

With large outside diameter

RoHS-compliant

Yes

04164
0.08