კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

უჟანგავი ფოლადის (A4) საყელური D15,0

Suitable for screw thread

M14

Form

A

Internal diameter (d1)

15 mm

Outer diameter (d2)

28 mm

Thickness (h1)

2.5 mm

Standards

DIN 125

Material

Stainless steel A4

Vickers hardness, HV

140 HV

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

041214
1.00