კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური DIN125-A-140HV-A2-D5,3

Suitable for screw thread

M5

Form

A

Internal diameter (d1)

5.3 mm

Outer diameter (d2)

10 mm

Thickness (h1)

1 mm

Standards

DIN 125

Material

Stainless steel A2

Vickers hardness, HV

140 HV

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

04095
0.04