კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური M4, უჟანგავი ფოლადის

Suitable for screw thread

M4

Form

A

Internal diameter (d1)

4.3 mm

Outer diameter (d2)

9 mm

Thickness (h1)

0.8 mm

Standards

DIN 125

Material

Stainless steel A2

Vickers hardness, HV

140 HV

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

04094
0.08