საყელური M4, უჟანგავი ფოლადის
Suitable for screw thread | M4 |
Form | A |
Internal diameter (d1) | 4.3 mm |
Outer diameter (d2) | 9 mm |
Thickness (h1) | 0.8 mm |
Standards | DIN 125 |
Material | Stainless steel A2 |
Vickers hardness, HV | 140 HV |
Surface | Plain |
RoHS-compliant | Yes |