კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური DIN125-A-140HV-A2-D17,0

Suitable for screw thread

M16

Form

A

Internal diameter (d1)

17 mm

Outer diameter (d2)

30 mm

Thickness (h1)

3 mm

Standards

DIN 125

Material

Stainless steel A2

Vickers hardness, HV

140 HV

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

040916
0.89