კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური DIN125-B-140HV-(A2K)-D31,0

Suitable for screw thread

M30

Form

B

Internal diameter (d1)

31 mm

Outer diameter (d2)

56 mm

Thickness (h1)

4 mm

Standards

DIN 125

Material

Steel

Vickers hardness, HV

140 HV

Surface

Zinc plated

RoHS-compliant

Yes

040730
1.50