კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური DIN125-A-140HV-(A2K)-D3,2

Suitable for screw thread

M3

Form

A

Internal diameter (d1)

3.2 mm

Outer diameter (d2)

7 mm

Thickness (h1)

0.5 mm

Standards

DIN 125

Material

Steel

Vickers hardness, HV

140 HV

Surface

Zinc plated

RoHS-compliant

Yes

04073
0.01