კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური DIN125-A-140HV-(A2K)-D17,0

Suitable for screw thread

M16

Form

A

Internal diameter (d1)

17 mm

Outer diameter (d2)

30 mm

Thickness (h1)

3 mm

Standards

DIN 125

Material

Steel

Vickers hardness, HV

140 HV

Surface

Zinc plated

RoHS-compliant

Yes

040716
0.36