კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

შუასადები ISO7090-200HV-(HDG)-14

Suitable for screw thread

M14

Internal diameter (d1)

15 mm

Outer diameter (d2)

28 mm

Thickness (h1)

2.5 mm

Standards

ISO 7090

Material

Steel

Vickers hardness, HV

200 HV

Surface

Hot dip galvanized

RoHS-compliant

Yes

0407009214
0.28