კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

შუასადები D17,0 ISO 7089 steel 200 HV hot-dipped

Suitable for screw thread

M16

Internal diameter (d1)

17 mm

Outer diameter (d2)

30 mm

Thickness (h1)

3 mm

Standards

ISO 7089

Material

Steel

Vickers hardness, HV

200 HV

Surface

Hot dip galvanized

RoHS-compliant

Yes

0407009116
0.35