კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური M24DIN 125

Suitable for screw thread

M24

Form

B

Internal diameter (d1)

25 mm

Outer diameter (d2)

44 mm

Thickness (h1)

4 mm

Standards

DIN 125

Material

Steel

Vickers hardness, HV

140 HV

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

040524
1.00