კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური 13,0X25,4X3,7

Internal diameter (d1)

13 mm

Suitable for screw thread

M12

Outer diameter (d2)

25.4 mm

Thickness (h1)

3.7 mm

Material

Steel

Vickers hardness, HV

485 HV

Surface

Flake zinc silver

Corrosion protection period

600 h

RoHS-compliant

Yes

Design

Wide

Locking function

Locking against self-loosening by mechanical interlocking

0401770012
7.80