კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ბოლტ-ანკერი A4/70-20-M10X95

Metric anchor diameter

M10

Anchor length (l)

95 mm

Attachment height (t fix)/effective anchoring depth (he ef)/drill hole depth (h 1)

20 / 48 / 70 mm

Attachment height (t fix 2)/effective anchoring depth (h ef 2)/drill hole depth (h 1, 2)

26 / 42 / 65 mm

Width across flats

17 mm

Nominal drill-bit diameter (d 0)

10 mm

Material

Stainless steel A4

Through-hole in the component to be connected (d f)

12 mm

Approval

ETA-02/0001

0904411004
13.00