კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ანკერი-(A2K)-50/65-M12X145

ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში.
მასალა - მოთუთიებული ფოლადი.
სწრაფი ინსტალაციის დრო.
დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი.
ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი.

Metric anchor diameter

M12

Anchor length (l)

145 mm

Attachment height (t fix)/effective anchoring depth (he ef)/drill hole depth (h 1)

50 / 65 / 90 mm

Attachment height (t fix 2)/effective anchoring depth (h ef 2)/drill hole depth (h 1, 2)

65 / 50 / 75 mm

Width across flats

19 mm

Nominal drill-bit diameter (d 0)

12 mm

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Torque during anchoring (T inst)

50 Nm

Through-hole in the component to be connected (d f)

14 mm

Approval

ETA-02/0001


5932012145
3.90 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები