კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

მოქლონი -ALU/ST-(-/A2K)-(8,0-12,0)-5X16

Nominal diameter x length (d1 x l1)

5.0 x 16.0 mm

Min./max. grip range

8.0-12.0 mm

Head diameter (dk)

9.6 mm

Head height (k1)

1.6 mm

Shear-fracture load

2100 N

Tensile fracture load

2800 N

Material of the sleeve

Aluminium, AlMg 2.5

Material of the mandrel

Steel

Surface of the sleeve

Plain

Surface of the mandrel

Zinc plated

Standards

WN 936

RoHS-compliant

Yes

09365 16
0.28