კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

მოქლონი A2/A2-(2,5-4,5)-4,0X8

Nominal diameter x length (d1 x l1)

4.0 x 8 mm

Min./max. grip range

2.5-4.5 mm

Head diameter (dk)

8 mm

Head height (k1)

1 mm

Min./max. drill hole diameter

4.1-4.2 mm

Shear-fracture load

3000 N

Tensile fracture load

3800 N

Material of the sleeve

Stainless steel A2

Material of the mandrel

Stainless steel A2

Surface of the sleeve

Plain

Surface of the mandrel

Plain

Standards

WN 931

RoHS-compliant

Yes

09319408
1.10 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები