კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ხრახნიანი მოქლონი (0,5-3,0)-12X7,1-M5

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Thread type x nominal diameter (D)

M5

Head diameter (d1)

8.1 mm

Outer diameter (d2)

7 mm

Length (l1)

12 mm

Head height (k1)

0.50 mm

Min./max. grip range (s1)

0.5-3.0 mm

Drill hole diameter

7.1 mm

Head type

Small countersunk head

Tensile fracture load

10000 N

Shear-fracture load

3300 N

Max. tightening torque

6 Nm

091750
0.81