კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

მოქლონი -4,8X10

Nominal diameter x length (d1 x l1)

4.8 x 10.0 mm

Min./max. grip range

1.5-6.0 mm

Head diameter (dk)

16 mm

Head height (k1)

1.8 mm

Min./max. drill hole diameter

4.9-5.1 mm

Shear-fracture load

1470 N

Tensile fracture load

2400 N

Material of the mandrel

Steel

Material of the sleeve

Aluminium

Surface of the mandrel

Zinc plated

Surface of the sleeve

Black anodised

Standards

WN 915

RoHS-compliant

Yes

091594810
0.48