კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

პლასმასის დუბელი 18X50

Material

ABS

Anchor diameter

18 mm

Type description

W-KL

Nominal drill-bit diameter (d 0)

10 mm

Required particle-board screw diameter

4.5 - 6 mm

Hole diameter in component (d Bau)

6.5 mm

Min. temperature resistance

-40 °C

Max. temperature resistance

80 °C

Minimum component thickness (d)

80 mm

Embedding depth (h s)

50 mm

Centre-to-centre distance (a)

100 mm

090350
1.10 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები