კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

მაღალი ძაბვისგან დამც..ხელთათმანი LATEX-1000V-SZ10

For working voltages up to 1000 V/AC

  • Good flexibility
  • Good sense of touch
  • Layer thickness according to the standard max. 1 + 0.6 mm
  • Supplied in a UV-resistant PE storage pouch

Resistant to acid, oil, ozone and cold temperatures (category RC)

EN 60903

EN 61482-1+2

  • Level 1: 4 kA/0.5 s/300 mm
  • Level 2: 7 kA/0.5 s/300 mm

Size

10

Length

410 mm

Material thickness

1 mm

Material

Natural latex

Colour

Red

Standards

EN 61482-1-2

Category

III

Class

0 - Operating voltage < 1000 volts

Utilisation voltage (AC voltage)

1000 V/AC

Utilisation voltage (DC voltage)

1500 V/DC

Testing voltage (AC voltage)

5000 V/AC

Testing voltage (DC voltage)

10000 V/DC

0899400930
132.00 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები