სალონის საწმენდი ხსნარი, ქიმია 1 ლტ.
ეკოლოგიურად სუფთა საწმენდი საშუალება მთელი მანქანის ინტერიერისთვის;
ბიოდეგრადირებადია( სარეცხი საშუალებების რეგულაციის შესაბამისად);
გამოირჩევა ძლიერი, მაგრამ ნაზი გამწმენდი ეფექტით.
გამოყენების არეალი:
სავარძლები, კისრის საყრდენები, ხალიჩები, მანქანის ჭერი, კარების შიდა ზედაპირი, საბარგული და ა.შ.
ინსტრუქცია
შეასხურეთ მანქანის სალონის გამწმენდი დაბინძურებულ ზედაპირზე, დააყოვნეთ რამოდენიმე წუთი და შემდეგ მოაცილეთ დარბილებული ჭუჭყი ფუნჯით, ქსოვილით ან ღრუბლით.
მანქანის ინტერიერის გამწმენდი შეიძლება განზავდეს შერევის თანაფარდობით 1:10-მდე.
Contents | 1 l |
Container | Spray bottle |
Smell/fragrance | Characteristic |
Colour | Yellow |
Chemical basis | Nonionic tenside |
pH value | 11.2 |
Density/conditions | 1.04 g/cm³ / at 20°C |
Shelf life from production | 24 Month |
Bio-degradable | Yes |
AOX-free | No |
Silicone-free | Yes |