ლითიუმის გრაფიტული საპოხი, წნევამედეგი, 400გრ
ლითიუმ-საპნის გრაფიტის საპოხი მდგრადია მაღალი წნევის მიმართ EP დანამატებით.
მდგრადია მაღალი წნევის მიმართ EP დანამატების გამო.
გრაფიტის წყალობით ავარიული მუშაობის შესანიშნავი თვისებები.
კარგი დალუქვის მოქმედება და დაცვა კოროზიისგან.
შესანიშნავი წინააღმდეგობა მტვრის, ჭუჭყისა და წყლის მიმართ
Weight of content | 400 g |
Container | Cartridge |
Soap base | Lithium 12 hydroxystearate |
Lubricant code | KPF2K-30 |
Min./max. temperature conditions | -30 to 130 °C |
Colour | Grey Black |
NLGI grade/conditions | 2 / with DIN 51818 |
Base oil viscosity, kinematic/conditions | 110 mm²/s / at 40°C |
Min. dripping point/conditions | 180 °C / in accordance with DIN ISO 2176 |
Min./max. worked penetration /conditions | 265 x 0.1 mm-295 x 0.1 mm / in accordance with DIN ISO 2137 |
Corrosion protection period/category | Corrosion category 0 |
VKA welding load | 2400 N |
Shelf life from production | 60 Month |
Oil basis | Mineral oil |
Behaviour in the presence of water/conditions | 1-90 / in accordance with DIN 51807-1 |
Lubricant system | Grease |
Smell/fragrance | Characteristic |
Density | 0.871 g/cm³ |
Density conditions | at 20°C |
Conditions for viscosity of oil basis | at 40°C |
Dripping point conditions | in accordance with DIN ISO 2176 |
Min. temperature conditions | -30 °C |
Max. temperature conditions | 130 °C |
Worked penetration conditions | in accordance with DIN ISO 2137 |
Conditions for NLGI grade | with DIN 51818 |
Corrosion protection period conditions | in accordance with DIN 51802, SKF Emcor test |
Conditions for VKA welding load | in accordance with DIN 51350-4, VKA test (Institute for Internal Combustion Engines) |
Resin-free | Yes |
Silicone-free | Yes |
Acid-free | Yes |
AOX-free | Yes |
Free from heavy metals | Yes |