საპოხი, 400გრ
უნივერსალური ლითიუმ-საპონიფიცირებული ცხიმი
მდგრადია ძლიერი დატვირთისას.
მდგრადია ჟანგვის მიმართ;
ქმნის შესანიშნავ დამცავ ფენას დაბინძურების და ჭუჭყის თავიდან ასაცილებლად;
აქვს კარგი წებოვანი თვისებები.
სილიკონის გარეშე, მჟავის გარეშე, ფისოვანი და ჟანგბადის ოქსიდების(AOX-ის) გარეშე.
Weight of content | 400 g |
Container | Cartridge |
Soap base | Lithium 12 hydroxystearate |
Lubricant code | K2K-30 |
Min./max. temperature conditions | -30 to 130 °C |
Colour | Yellow |
NLGI grade/conditions | 2 / with DIN 51818 |
Base oil viscosity, kinematic/conditions | 110 mm²/s / at 40°C |
Min. dripping point/conditions | 180 °C / in accordance with DIN ISO 2176 |
Min./max. worked penetration /conditions | 265 x 0.1 mm-295 x 0.1 mm / in accordance with DIN ISO 2137 |
Corrosion protection period/category | Corrosion category 0 |
VKA welding load | 1800 N |
Shelf life from production | 60 Month |
Oil basis | Mineral oil |
Lubricant system | Grease |
Smell/fragrance | Characteristic |
Density | 1 g/cm³ |
Density conditions | at 20°C |
Conditions for viscosity of oil basis | at 40°C |
Dripping point conditions | in accordance with DIN ISO 2176 |
Min. temperature conditions | -30 °C |
Max. temperature conditions | 130 °C |
Max. short-term temperature resistance | 130 °C |
Worked penetration conditions | in accordance with DIN ISO 2137 |
Conditions for NLGI grade | with DIN 51818 |
Corrosion protection period conditions | in accordance with DIN 51802, SKF Emcor test |
Conditions for VKA welding load | in accordance with DIN 51350-4, VKA test (Institute for Internal Combustion Engines) |
Resin-free | Yes |
Silicone-free | Yes |
Acid-free | Yes |
AOX-free | Yes |
Free from heavy metals | Yes |
Chloric | No |