სილიკონის სპრეი 500 ml
ძირითადად, გამოიყენება როგორც საპოხი საშუალება რეზინის და პლასტმასის დეტალებისთვის.
უზრუნველყოფს მანქანის გარე და შიდა პლასტმასის, რეზინის და ლითონის ნაწილების ხანგრძლივ დაცვას, შენარჩუნებას და იზოლაციას;
აქვს კარგი საპოხი თვისებები.
პლასტმასის და რეზინის დეტალები ინარჩუნებენ ბზინვარებას და ელასტიურობას. იცავს მათ რომ არ გახდნენ მტვრევადი და წებოვანი, იცავს გაყინვისაგან.
აქვს ანტისტატიკური ეფექტი (მტვრის საწინააღმდეგო),
იცავს ელექტრო კონტაქტებს ტენიანობისგან,
უზრუნველყოფს ღვედების, მოაჯირების და ა. შ. შეუფერხებლად მუშაობას.
ხელს უშლის ხმაურს (ჭრიალს და ხრაშუნს) განსხვავებულ მასალებს შორის, მაგ. პლასტმასი/რეზინი, მეტალი/პლასტმასი და ა.შ.
ასევე, გამოიყენება როგორც სამონტაჟო დამხმარე საშუალება, მაგ. მილების შეერთებისთვის.
მოხმარების წესი:
თანაბრად შეაფრქვიეთ გასუფთავებულ ზედაპირეზე და დაელოდეთ შეშრობას.
შენიშვნა:
არ გამოიყენება ლითონი/ლითონზე შემთხვევაში.
Contents | 500 ml |
Container | Spray can |
Colour | Colourless |
Chemical basis | Mineral oil |
Density/conditions | 0.61 g/cm³ / at 20°C |
Min./max. temperature conditions | -5 to 40 °C |
Shelf life from production | 24 Month |
Ensures long-lasting protection, preservation and insulation of vehicle exterior and interior plastic, rubber and metal parts; good lubricating properties
- Plastic parts retain a high-gloss finish and do not become brittle
- Rubber parts are protected, do not become brittle and do not freeze or stick
- Impregnated folding roofs and hoods
- Anti-static effect (dust-repellent)
- Protects electrical contacts against moisture
- Sliding roof and seat rails, seat belt rollers etc. run smoothly
- Prevents squeaks and creaks between dissimilar materials, e.g. metal/plastic etc.
- Serves as an installation aid, e.g. for hose connections
- No staining
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.