საპოხი საშუალება -(HHS DRYLUBE)-400ML
მშრალი სინთეტიკური საპოხი ცვილი PTFE -ით, რომელიც
- არ იღვენთება სწრაფად მბრუნავი მოძრავი დეტალებიდან;
- რთულად იკრავს მტვერს;
- შესანიშნავად იცავს კოროზიისაგან;
- შესანიშნავი შეღწევადობის უნარი ვიწრო ნაპრალებსა და მიუდგომელ ადგილებში;
- თავსებადია რეზინის და პლასტმასის დეტალებტან;
- არ აზიანებს საღებავს;
- მედეგია წყლის, მარილიანი წყლის, სუსტი მჟავებისა და ტუტეების მიმართ;
- არ შეიცავს სილიკონს, რეზინს, ფისს.
Chemical basis | Synthetic wax oxidant |
Oil basis | Synthetic wax |
Colour | Yellow Brown |
Smell/fragrance | Characteristic |
Density | 0.714 g/cm³ |
Min. temperature conditions | -30 °C |
Max. temperature conditions | 100 °C |
Min. flashing point | 130 °C |
Silicone-free | Yes |
Acid-free | Yes |
Resin-free | Yes |
AOX-free | Yes |
Resistance against | Salt water Weak lyes Weak acids Splash |
Pour point | -20 °C |
Contents | 400 ml |
Shelf life from production | 24 Month |