კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი,1000მლ
მაღალი ხარისხის სინთეტიკური ზეთი, სპეციალური დანამატებით კონდიცირების კომპრესორის ტექნოლოგიაში გამოსაყენებლად
თავსებადია შემდეგ გამაციებლებთან: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.
შესაძლოა შერევა PAG ზეთსა და ესტერის ზეთში.
უზრუნველყოფს კომპრესორის უფრო ხანგრძლივი მომსახურების ვადას და ფრეონის შეკუმშვის მაღალ დონეს კომპრესორში.
Contents | 1000 ml |
Chemical basis | Phosphate |
Density | 0.979 g/cm³ |
Density conditions | at 20°C |
Kinematic oil basis viscosity | 85 cSt |
Conditions for viscosity of oil basis | at 40°C, in accordance with ASTM D-445 |
VOC concentration (CH) | 0 >#/p### |
Min. flashing point | 282 °C |