საპოხი ქუ800; 300მლ
მაღალი ტემპერატურისა და წნევისადმი მდგრადი, მაღალი წებოვნების სპილენძს საპოხი, ჟანგის მოსაცილებელი და დაჟანგვისაგან დამცავი საშუალება
- ძალიან გამძლეა.
უპირატესობები:
*ტემპერატურამედეგობა -40 °-C დან +1200 °C-მდე;
*მდგრადია წყლისადმი, ტუტეებისა და მჟავეებისადმი.
- ხანგრძლივი პოხვის შესანიშნავი ეფექტი
უპირატესობები:
*ხელს უშლის მიწვას და ტეტალების გაჭედვას, იცავს ზედაპირს ცივი ბურღვისგან, ჟანგისგან და ფრიქციული კოროზიისგან.
- არ შეიცავს სილიკონს
დასახელება | შემცველობა | არტ # |
აეროზოლი | 300 მლ | 0893800 |
ტუბი | 100გ | 08938001 |
ქილა | 1000გ | 08938002 |
გამოყენება:
მუხრუჭები: დისკური მუხრუჭების ბალიშების უკანა მხაერები (ქრობს წრიპინს) და სხვა ნაწილები.
აკუმულატორი: იცავს კონტაქტებს, ელექტრორკალური შედუღების სანთურის საცმებს (ხელს უშლის შედუღების კინტების გაჩენას).
საყელურები: ხელს უშლის მყარი საყელურების წვას.
სხვადასხვა: ჭანჭიკური შეერთებები (გამოსაბოლქვი მილის ჭანჭიკები, ამნთები სანთლის კუთხვილები და ა. შ.), გორგოლაჭები, ბრუნვის ცენტრები, სახსრები, სრიალის ზედაპირები.
**ეს ინფორმაცია ჩვენს ცდებს და გამოცდილებაზე დაფუძნებული ცოდნაა. წინასწარი შემოწმება აუცილებელია! დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ტექნიკური მონაცემების ფურცელი
მოცულობა | 300 მლ |
ქიმური ბაზა | Soft metal-containing semi-synthetic base grease |
ფერი | სპილენძისფერი |
სიმკვრივე | 1.1 g/cm³ |
სუნი | სპეციფიკური |
მინიმალური ტემპერატურამედეგობა | -40 °C |
მაქსიმალური ტემპერატურამედეგობა | 1200 °C |
Min. flashing point | 250 °C |
VOC concentration (CH) | 463 g/l |
შეიცავს სილიკონს | არა |
შეიცავს AOX | არა |
კონტეინერი | აეროზოლი |
ვარგისიანობა გამოშვებიდან | 24 თვე |