საპოხი და საწმენდი სპრეი -400ML
უნივერსალური მრავალფუნქციური სპრეი ფართო გამოყენებისთვის
- პოხავს
- ასუფთავებს
- იცავს და უვლის
- გამოიყენება ჯაჭვების, საკეტების, ანჯამების, შესაპოხად და გასაწმენდად.
- ამცირებს ხახუნს
- იცავს დეტალებს ცვეთისაგან,
- ამცირებს ჭრიალის ხმას;
- იცავს კოროზიისაგან
- ასუსტებს ჟანგს ქანჩებიდან, საყელურებიდან, სჭვალებიდან, სხვადასხვა ხრახნებიდან, საკეტებიდან და ა.შ. და ამარტივებს მათ მოხსნას და მოშვებას.
- იცავს ჟანგვითი პროცესებისაგან მეტალის დეტალებზე და ელექტრო კომპონენტებზე (კაბელები, ჩამრთველები, რელეები და ა.შ.)
- არ შეიცავს სილიკონს, რეზინს, ფისს.
Contents | 0.4 l |
Chemical basis | Mineral oil |
Colour | Light yellow transparent |
Min./max. processing temperature for can | -10 to 40 °C |
Min./max. temperature conditions | -30 to 130 °C |
Shelf life from production | 24 Month |
Min. processing temperature for can | -10 °C |
Type of spray head | Standard spray head |
Max. processing temperature for can | 40 °C |
Min. temperature conditions | -30 °C |
Max. temperature conditions | 130 °C |
Min. flashing point | -80 °C |
Silicone-free | Yes |
Acid-free | Yes |
Resin-free | Yes |
AOX-free | Yes |
White oil-free/mineral oil-free | No |
VOC concentration (CH) | 76.57 g/l |
Kinematic oil basis viscosity | 30 cSt |
Material compatibility | Steel Non-ferrous metals Stainless steel Epoxy glass fabric EPDM FKM PE PP Vinyl PTFE PL PA NBR |
Conditions for viscosity of oil basis | at 40°C |
Container | Aerosol can |
Weight of content | 270 g |
Conditions to maintain shelf life from production | at 20°C |