დინამტრული ქანჩ.გასაღები - 1/4IN-(4-20NM)
სიზუსტე: მოცემული დადგენილი მნიშვნელობიდან გადახრა ±3%, ISO 6789: 2003
წვრილკბილებიანი ჩამკეტი თავი (72 კბილი) საშუალებას იძლევა მჭიდრო ადგილებში მუშაობისთვის.
ძალის გაზომვის ჩვენება ხდება ნიუტონ/მეტრებში (Nm) და ასევე ფუნტის ძალით კვადრატულ ფუტზე.
ბრუნვითი მომენტის აკუსტიკური აქტივაცია ხელს უშლის ჭანჭიკების ზედმეტად გადაჭერას.
დაკალიბრების სერტიფიკატით.
მითითება: გამოყენების შემდეგ ზამბარა მოუშვით და დააყენეთ ყველაზე დაბალ მნიშვნელობაზე.
![]() | |
External drive | WS 1/4 |
Min./max. torque measuring range მინ./მაქს. ბრუნვითი მომენტის საზომი დიაპაზონი | 4-20 ნიუტონ/მეტრი |
Min./max. torque measuring range (inches) მინ./მაქს. ბრუნვითი მომენტის დიაპაზონი ინჩებში | 40-180 lbf.in |
სიგრძე (L1) | 220 მმ |