დინამომეტრული ქანჩ-გასაღები 1/2IN- (60-300NM)
სიზუსტე: მოცემული დადგენილი მნიშვნელობიდან გადახრა ±3%, ISO 6789: 2003
ჩამკეტი თავი კვადრატული 60 კბილით.
არამცურავი 2 ნაწილიანი სახელური,
დაკალიბრების სერტიფიკატით.
ძალის გაზომვის ჩვენება ხდება ნიუტონ/მეტრებში (Nm) და ასევე ფუნტის ძალით კვადრატულ ფუტზე.
ბრუნვითი მომენტის აკუსტიკური აქტივაცია ხელს უშლის ჭანჭიკების ზედმეტად გადაჭერას.
მითითება: გამოყენების შემდეგ ზამბარა მოუშვით და დააყენეთ ყველაზე დაბალ მნიშვნელობაზე.
![]() | |
Tip size | 1/2 ინჩი |
Min./max. torque measuring range | 60-300 Nm |
სიგრძე | 570 მმ |