ღრმულის გასაფართოვებელი D16-30,5MM
Size | 3 |
Min./max. drill diameter | 16-30.5 mm |
Length | 76 mm |
Shaft diameter | 9 mm |
Min. drill diameter | 16 mm |
Max. drill diameter | 30.5 mm |
Type description | HSS, titanium nitride |
Cutting material | HSS |
Shank style | 3-face shank |